Grasa HHS drylube 400ml Ver más grande

Grasa HHS drylube 400ml

00893 106 6

Grasa seca sintética altamente resistente a la fuerza centrífuga. Con PTFE.



    Más

 CARACTERÍSTICAS 

  • Cera seca sintético
  • No salpica el lubricante en partes de giro rápido o rotativas.
  • Baja adhesión de polvo.
  • Excelente protección contra la corrosión.
  • Excelente capacidad de fluidez y penetración.
  • Lubrica en lugares de difícil acceso.
  • Penetra entre partes con la más mínima tolerancia.
  • Con lubricante PTFE sólido.
  • Buena estabilidad termal.
  • Excepcional compatibilidad con los materiales.
  • Protege y mantiene o-rings y x-rings.
  • Compatible con plásticos.
  • Comportamiento neutro con las piezas pintados.
  • Resistente a salpicaduras, agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas.
  • No contiene silicona, resina o ácido.
  • Rango de temperatura de operación: -30°C a 100°C. Temporalmente: 180°C.
  • Color amarillento.

       

 APLICACIONES 

Adecuada para lubricar elementos de giro rápido como cadenas y partes mecánicas, cables de alambre, cadenas de motos, etc.

         

 ARCHIVO ADJUNTO 

FICHA TÉCNICA

30 productos más en la misma categoría: