¡Oferta! Lámpara de mano LED Recargable Ver más grande

Lámpara de mano LED/COB Recargable

00827 940 112

Lámpara de bolsillo con tecnología LED COB y dos modos de funcionamiento para trabajos en condiciones de baja iluminación.



    Más

DATOS TÉCNICOS

Intensidad máxima
Duración de batería
Tiempo de recarga
Clase de protección
Tensión nominal
Capacidad de batería
Peso aproximado
Dimensiones
100 lúmenes
3 horas
2.5 h
IP20
3.7 VCD
1000 mAh
60 g
170 x 28 mm

  

CARACTERÍSTICAS 

  • Lámpara con tecnología LED COB de 100 lúmenes de intensidad en la parte frontal y un LED para la parte superior.
  • Cuerpo revestido en goma antideslizante con base magnética y clip para colgar en el bolsillo.

   

 APLICACIONES 

  •  Iluminación del área de trabajo ya sea en terreno o taller.

30 productos más en la misma categoría: