JUEGO PUNTAS VARIADAS 47PZAS 10MM Ver más grande

Juego de puntas variadas 10mm - 47 piezas

00965 12 470

Juego de 47 puntas variadas en toma en 10mm.



    Más

DATOS TÉCNICOS

  • Adaptadores:
  • 3/8", 1/2"
  • TX seguridad: Largo 30mm.
  • TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55.
  • TX: Largo 75mm.
  • TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55.
  • Dados hexagonales: Largo 30mm.
  • 5, 6, 7, 8, 10.
  • Dados multifuncionales: Largo 30mm.
  • M5, M6, M8, M10, M12.
  • Dados multifuncionales: Largo 75mm.
  • M6, M8, M10, M12.
  • RI: Largo 30mm.
  • RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, RI 9, RI 10, RI 12, RI 13, RI 14.
  • RI: Largo 75mm.
  • RI 5, RI 6, RI 8, RI 10.
  • PH: Largo 30mm.
  • PH 2, PH 3.

    

APLICACIONES

Para usar en diferentes tipos de cabeza de perno (hembra) con herramientas de cuadrante 3/8” o 1/2".

30 productos más en la misma categoría: