Carro de Herramientas modular (3 compartimentos)

00715 93 700

Carro de taller compuesto por 3 módulos desmontables.

  • Alto: 72 cm
  • Ancho: 52 cm
  • Profundidad: 32 cm
  • Peso: 15,7 Kg


    Más

 COMPOSICIÓN 

  • Compartimiento superior: Caja de herramientas con 2 cierres.
  • Compartimiento intermedio: 2 Gavetas corredizas deslizantes.
  • Compartimiento inferior: Gaveta articular para uso general
  • Incluye manilla telescópica para transporte y los compartimientos se pueden bloquear de forma individual.

 CARACTERÍSTICAS 

  • Fabricado en acero y polipropileno.
  • Ruedas recubiertas de goma.

30 productos más en la misma categoría: