Disco de corte para acero inoxidable REDLINE Verde 180x1,8x22mm Ver más grande

Disco de corte para acero inoxidable REDLINE Verde 180x1,8x22mm

00669 230 181

Disco de corte para acero inoxidable 180x1,8x22 mm.

  • Diámetro: 180mm
  • Ancho: 1,8mm
  • Buje: 22mm
  • Velocidad máxima: 80 m/s
  • RPM: 8.500



    Más

CARACTERÍSTICAS:

  • Diseñado especialmente con resina sintética y eforzado con fibra.
  • Libre de hierro, cloro y azufre (≤ 0,1%).
  • Para el corte con esmeriles angulares eléctricos o neumáticos.
  • Alta resistencia a la rotura.
  • Alto rendimiento.
  • Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 12413. 

APLICACIONES:

  • Para Corte de tubos, canales de ventilación, chapas, tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías, cajas y pozos de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, plásticos, etc.

ARCHIVO ADJUNTO:

FICHA TÉCNICA

15 productos más en la misma categoría: