Diseño con mandíbula extra delgada para lugares de difícil acceso, cómodo para trabajar, menos rectificado lateral en comparación con llaves combinadas convencionales. Contiene las siguientes medidas: 8mm 10mm 12mm 13mm 16mm 17mm 18mm 19mm
Fabricada en acero cromo-vanadio. Medidas: desde 19mm a 22mm. Rotación izquierda/derecha. Extremo en forma cónica especial para agujeros en andamios.
Set de 6 llaves. Contiene las siguientes medidas: 8mm 10mm 12mm 13mm 17mm 19mm
Práctico conjunto con dos llaves de chicharra 4 en 1 y adaptador 1/4" para usar en la medida de 10 mm como atornillador para espacios reducidos. Contiene: 2 Llaves: 8x10 + 12x13 y 16x17 + 18x19 1 Adaptador de puntas: 10 mm x 1/4", 20 mm largo (puntas no incluidas).
10 llaves Allen. Contiene las siguientes medidas en mm: 1mm 2mm 2,5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
Set de 14 llaves: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19mm
Conjunto de 7 llaves allen hexagonales en pulgadas.
Conjunto de 10 llaves allen hexagonales en pulgadas, medidas: 1/16’’,5/64’’,3/32’’,1/8’’, 5/32’’,3/16’’,1/4’’,5/16‘‘, 3/8‘‘,1/2‘‘.
Conjunto de 8 llaves Torx. Contiene las siguientes medidas (mm): TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.