Práctico plato magnético para el almacenamiento de piezas. Diámetro: 150 mm Altura: 110 - 55 mm Peso: 0,4 Kg
Facilita el trabajo en posiciones bajas o en mesón de trabajo. Ajuste: 37 cm o 50 cm Diámetro del asiento: 34 cm Peso: 17 Kg
• Estructura sólida. • Pintura de efecto martelé en el interior y en el exterior. • Doble soporte de bisagra para cada nivel de estante • Puede cerrarse con candado (no incluido).
Cómoda mochila para el transporte de herramientas. Con compartimientos interiores de fácil acceso.
Papel de limpieza para el taller muy absorbente adecuado para todo tipo de expositores. 2500 hojas de servicio 900m de papel de dos capas Gran resistencia al desgarramiento Color blanco
Carro de Taller Edición Aniversario con 7 cajones.
Módulo con cuatro cajones proporciona más espacio de almacenamiento para herramientas y materiales
Dispensador vertical para papel de limpieza, con ruedas y soporte para la bolsa de basura.
Cepillo para la limpieza de manos y uñas, con una combinación de cerdas naturales y sintéticas para mayor efectividad y suavidad en la limpieza.
Papel de limpieza multipropósito recomendado para el trabajo pesado, muy absorbente, grueso y altamente resistente, soportando tareas de fregado sin deshacerse.
Papel de limpieza para el taller, muy absorbente y adecuado para todo tipo de expositores.