Máquinas Hay 28 productos.

por página
Mostrando 1 - 12 de 28 items
  • Pulidora neumática de 175 mm, de alto desempeño en procesos de pulidos en superficies pintadas.

  • Amoladora a batería de 18V. Permite trabajar con discos de hasta 115mm. De fácil uso. Incluye 2 baterías.

  • Taladro profesional, compacto y poderoso para la perforación rápida y potente en madera, aluminio, metal, acero inoxidable y otros materiales. Diámetros de perforación: Madera: 25mm Aluminio: 10mm Acero: 10mm Acero inoxidable: 8mm Rosca: M6

  • Innovador aspirador en seco y húmedo, muy compacto y de excelente potencia. Con placa adaptadora para acoplar maletines Wurth Master. Capacidad del depósito: 14 litros Volumen del líquido máximo: 4 litros Longitud cable de alimentación: 7,5m

  • Equipo potente y compacto para la limpieza en profundidad de tapicerías, telas gruesas, alfombras, lonas, toldos, y tejidos en general.

  • Fresadora de alta potencia y alto rendimiento, muy manejable. Para trabajos de fresado y rectificado

  • Pistola de aire caliente con regulación de temperatura y caudal de aire predefinido. Temperatura: 50 - 600°C Caudal de aire: 150, 300, 500 l/min. Longitud cable de alimentación: 4 metros

  • Pistola de alta potencia y rapidez de trabajo, hasta M27. Ideal para el cambio de ruedas en vehículos comerciales.

  • Pistola de impacto 1/2" de cuadrante largo. Cuadrante: 1/2” RPM/min.: 7.000 Peso: 2,60 Kg Largo total: 172 mm Rosca: 1/4” NPT Presión aire: 90-1 20 psi Consumo de aire: 11 91/min Torque máx.: 610 Nm. (450 Lbs.) Ancho mín. manguera: 9 mm.

  • Herramienta compacta para trabajo en lugares reducidos, ideal para armado de piezas con pernos pequeños como motores eléctricos, motoreductores, etc.

  • Plato Lijadora Orbital 6".

  • Pistola de impacto neumática con cuadrante de 1" largo, de construcción extremadamente robusta y altas prestaciones.

Mostrando 1 - 12 de 28 items