Equipos de Medición Hay 11 productos.

Mostrando 1 - 11 de 11 items
  • Cinta métrica de alta calidad con carcasa de plástico para una medición fácil y exacta en cualquier situación.

  • Gama de medición: 0 – 150 mm, Valor del nonio: Inferior 0,05mm - Superior 1/128” pulg.

  • Herramienta de medición profesional con display LCD. Rango de medición: 0-150mm / 0-6" Resolución: 0,001mm / 0,0005" Precisión: 0,001mm / 0,001" Longitud del caliper: 40mm

  • Metro de madera con graduación milimétrica en ambos lados de los bordes superior e inferior de las secciones. Longitud: 2m Longitud sección de plástico (punto de giro): 200mm Dimensiones de plegado: 240x32x16 mm

  • Pequeña unidad de medición para voltajes de corriente alterna, continua y de resistencia, pruebas de cargas eléctricas, de diodos y de continuidad.

  • Para la medición de temperaturas sin necesidad de contacto, gracias a su puntero láser integrado. Rango de temperaturas: -50 hasta +650º C Resolución óptica: 12:1 Rango espectral: 8 a 14 μm Tiempo de respuesta: 150 ms.

  • WDM 3-12 es un medidor de distancia láser con especificaciones técnicas que superan la nueva norma ISO 16331-1.  

  • Feeler de precisión para medir aberturas entre piezas mecánicas, camisas, abertura de bujías, entre otras.

  • Usado en tacógrafos mecánicos y electrónicos. No desprende residuos, prolongando la vida útil del tacógrafo. Si se moja, no daña la grabación de los datos. Papel con un leve brillo, impreso con tinta especial que facilita la lectura del registro. Es aceptado como informe técnico.

  • Usado en tacógrafos mecánicos y electrónicos. No desprende residuos, prolongando la vida útil del tacógrafo. Si se moja, no daña la grabación de los datos. Papel con un leve brillo, impreso con tinta especial que facilita la lectura del registro. Es aceptado como informe técnico.

  • Se puede utilizar en cualquier tipo de chicharra de ½, convirtiendo la herramienta común en una llave de precisión.

Mostrando 1 - 11 de 11 items